Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts DSI 17 ES

  • ERIKS:12980885
  • Hersteller:DSI 17 ES
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.06inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DSI
Innendurchmesser
17 mm
Gewindegröße
M 16
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
10 °
B
14 mm
C1
11 mm
d
17 mm
d1
20 mm
d2
46 mm
d3
24 mm
d4
30 mm
dk
25 mm
G
M 16 mm
h1
67 mm
I3
34 mm
I4
90 mm
I7
23 mm
W
27 mm