Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts DSI 15 ES

  • ERIKS:12980882
  • Hersteller:DSI 15 ES
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.81inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DSI
Innendurchmesser
15 mm
Gewindegröße
M 14
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
8 °
B
12 mm
C1
10 mm
d
15 mm
d1
18 mm
d2
40 mm
d3
21 mm
d4
26 mm
dk
22 mm
G
M 14 mm
h1
61 mm
I3
30 mm
I4
81 mm
I7
20 mm
W
22 mm