Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts DSI 08 E

  • ERIKS:12980875
  • Hersteller:DSI 08 E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.75inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DSI
Innendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
M 8
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
15 °
B
8 mm
C1
6 mm
d
8 mm
d1
10 mm
d2
24 mm
d3
12.5 mm
d4
16 mm
dk
13 mm
G
M 8 mm
h1
36 mm
I3
15 mm
I4
48 mm
I7
14 mm
W
14 mm