CHF 1'883.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'036.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | EFN-2RS L |
Innendurchmesser | 60 mm |
Gewindegröße | M 52x3 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
a | 6 ° |
B | 44 mm |
C1 | 36 mm |
d | 60 mm |
d1 | 66 mm |
d2 | 135 mm |
d3 | 71 mm |
dk | 80 mm |
G | M 52x3 mm |
h1 | 175 mm |
I3 | 71 mm |
I4 | 242.5 mm |
I5 | 33.5 mm |
I7 | 70 mm |
W | 60 mm |