Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Links Mit Dichtung EFN 50-31-502

  • ERIKS:12981222
  • Hersteller:EFN 50-31-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'287.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'392.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EFN-2RS L
Innendurchmesser
50 mm
Gewindegröße
M 45x3
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
a
6 °
B
35 mm
C1
28 mm
d
50 mm
d1
55 mm
d2
112 mm
d3
62 mm
dk
66 mm
G
M 45x3 mm
h1
160 mm
I3
69 mm
I4
216 mm
I5
30.5 mm
I7
60 mm
W
55 mm