Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Links Mit Dichtung EFN 45-30-502

  • ERIKS:12981014
  • Hersteller:EFN 45-30-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'051.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'137.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EFN-2RS L
Innendurchmesser
45 mm
Gewindegröße
M 45x3
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
a
7 °
B
32 mm
C1
25 mm
d
45 mm
d1
50 mm
d2
102 mm
d3
67 mm
dk
60 mm
G
M 45x3 mm
h1
165 mm
I3
76 mm
I4
216 mm
I5
29.5 mm
I7
50 mm
W
55 mm