Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Links Mit Dichtung EFN 35-31-502

  • ERIKS:12981210
  • Hersteller:EFN 35-31-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 549.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 593.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EFN-2RS L
Innendurchmesser
35 mm
Gewindegröße
M 36x2
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
a
6 °
B
25 mm
C1
20 mm
d
35 mm
d1
39 mm
d2
82 mm
d3
51 mm
dk
47 mm
G
M 36x2 mm
h1
130 mm
I3
66 mm
I4
171 mm
I5
24.5 mm
I7
38 mm
W
41 mm