Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Links Mit Dichtung EFN 30-30-502

  • ERIKS:12981002
  • Hersteller:EFN 30-30-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 307.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 332.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EFN-2RS L
Innendurchmesser
30 mm
Gewindegröße
M 30x2
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
a
6 °
B
22 mm
C1
18 mm
d
30 mm
d1
34 mm
d2
70 mm
d3
42 mm
dk
40.7 mm
G
M 30x2 mm
h1
110 mm
I3
51 mm
I4
145 mm
I5
19.5 mm
I7
32 mm
W
36 mm