Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Links Mit Dichtung EFN 25-30-502

  • ERIKS:12980998
  • Hersteller:EFN 25-30-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 234.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EFN-2RS L
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 24x2
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
a
7 °
B
20 mm
C1
16 mm
d
25 mm
d1
29 mm
d2
62 mm
d3
35 mm
dk
35.5 mm
G
M 24x2 mm
h1
94 mm
I3
42 mm
I4
125 mm
I5
19.5 mm
I7
30 mm
W
30 mm