Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Links Mit Dichtung EFN 17-31-502

  • ERIKS:12981206
  • Hersteller:EFN 17-31-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EFN-2RS L
Innendurchmesser
17 mm
Gewindegröße
M 16x1.5
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
a
10 °
B
14 mm
C1
10 mm
d
17 mm
d1
20 mm
d2
44 mm
d3
25 mm
dk
25 mm
G
M 16x1.5 mm
h1
67 mm
I3
28 mm
I4
89 mm
I5
16.5 mm
I7
20 mm
W
22 mm