Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Links Mit Dichtung DSIL 40 ES-2RS

  • ERIKS:12980945
  • Hersteller:DSIL 40 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 240.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 260.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DSIL..ES-2RS
Innendurchmesser
40 mm
Gewindegröße
M 39x3
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
a
7 °
B
28 mm
C1
23 mm
d
40 mm
d1
45 mm
d2
92 mm
d3
52 mm
d4
65 mm
dk
53 mm
G
M 39x3 mm
h1
142 mm
I3
65 mm
I4
188 mm
I7
48 mm
W
55 mm