Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Links Mit Dichtung DSIL 35 ES-2RS

  • ERIKS:12980942
  • Hersteller:DSIL 35 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 176.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DSIL..ES-2RS
Innendurchmesser
35 mm
Gewindegröße
M 36x3
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
a
6 °
B
25 mm
C1
21 mm
d
35 mm
d1
39 mm
d2
82 mm
d3
47 mm
d4
58 mm
dk
47 mm
G
M 36x3 mm
h1
125 mm
I3
60 mm
I4
166 mm
I7
42 mm
W
50 mm