Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Links Mit Dichtung DSIL 30 ES-2RS

  • ERIKS:12980939
  • Hersteller:DSIL 30 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.34inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DSIL..ES-2RS
Innendurchmesser
30 mm
Gewindegröße
M 30x2
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
a
6 °
B
22 mm
C1
19 mm
d
30 mm
d1
34 mm
d2
73 mm
d3
40 mm
d4
50 mm
dk
40 mm
G
M 30x2 mm
h1
110 mm
I3
56 mm
I4
146.5 mm
I7
37 mm
W
41 mm