CHF 65.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.82inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DSIL..ES-2RS |
Innendurchmesser | 20 mm |
Gewindegröße | M 20x1.5 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
a | 9 ° |
B | 16 mm |
C1 | 13 mm |
d | 20 mm |
d1 | 24 mm |
d2 | 53 mm |
d3 | 27.5 mm |
d4 | 35 mm |
dk | 29 mm |
G | M 20x1.5 mm |
h1 | 77 mm |
I3 | 40 mm |
I4 | 103.5 mm |
I7 | 27 mm |
W | 32 mm |