Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Links EFN 50-20-502

  • ERIKS:12981016
  • Hersteller:EFN 50-20-502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'256.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'357.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EFN L
Innendurchmesser
50 mm
Gewindegröße
M 52x3
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
6 °
B
35 mm
C1
28 mm
d
50 mm
d1
55 mm
d2
112 mm
d3
72 mm
dk
66 mm
G
M 52x3 mm
h1
195 mm
I3
89 mm
I4
251 mm
I5
30.5 mm
I7
60 mm
W
60 mm