Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Links EFN 40-20-502

  • ERIKS:12981008
  • Hersteller:EFN 40-20-502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 784.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 848.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EFN L
Innendurchmesser
40 mm
Gewindegröße
M 42x3
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
7 °
B
28 mm
C1
22 mm
d
40 mm
d1
45 mm
d2
92 mm
d3
60 mm
dk
53 mm
G
M 42x3 mm
h1
145 mm
I3
71 mm
I4
191 mm
I5
24.5 mm
I7
42 mm
W
50 mm