CHF 533.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 577.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | EFN L |
Innendurchmesser | 35 mm |
Gewindegröße | M 36x2 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 6 ° |
B | 25 mm |
C1 | 20 mm |
d | 35 mm |
d1 | 39 mm |
d2 | 82 mm |
d3 | 51 mm |
dk | 47 mm |
G | M 36x2 mm |
h1 | 130 mm |
I3 | 66 mm |
I4 | 171 mm |
I5 | 24.5 mm |
I7 | 38 mm |
W | 41 mm |