CHF 135.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | EFN L |
Innendurchmesser | 17 mm |
Gewindegröße | M 16x1.5 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 10 ° |
B | 14 mm |
C1 | 10 mm |
d | 17 mm |
d1 | 20 mm |
d2 | 44 mm |
d3 | 25 mm |
dk | 25 mm |
G | M 16x1.5 mm |
h1 | 67 mm |
I3 | 28 mm |
I4 | 89 mm |
I5 | 16.5 mm |
I7 | 20 mm |
W | 22 mm |