Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Links EFN 15-20-502

  • ERIKS:12980984
  • Hersteller:EFN 15-20-502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EFN L
Innendurchmesser
15 mm
Gewindegröße
M 14
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
8 °
B
12 mm
C1
9 mm
d
15 mm
d1
18 mm
d2
38 mm
d3
22 mm
dk
22 mm
G
M 14 mm
h1
61 mm
I3
25 mm
I4
80 mm
I5
12.5 mm
I7
18 mm
W
19 mm