CHF 165.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DSIL |
Innendurchmesser | 35 mm |
Gewindegröße | M 36x3 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 6 ° |
B | 25 mm |
C1 | 21 mm |
d | 35 mm |
d1 | 39 mm |
d2 | 82 mm |
d3 | 47 mm |
d4 | 58 mm |
dk | 47 mm |
G | M 36x3 mm |
h1 | 125 mm |
I3 | 60 mm |
I4 | 166 mm |
I7 | 42 mm |
W | 50 mm |