CHF 45.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.06inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DSIL |
Innendurchmesser | 17 mm |
Gewindegröße | M 16 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 10 ° |
B | 14 mm |
C1 | 11 mm |
d | 17 mm |
d1 | 20 mm |
d2 | 46 mm |
d3 | 24 mm |
d4 | 30 mm |
dk | 25 mm |
G | M 16 mm |
h1 | 67 mm |
I3 | 34 mm |
I4 | 90 mm |
I7 | 23 mm |
W | 27 mm |