Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Rechts Mit Dichtung EMN 50-31-501

  • ERIKS:12981237
  • Hersteller:EMN 50-31-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'287.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'392.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EMN-2RS
Innendurchmesser
50 mm
Gewindegröße
M 45x3
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
a
6 °
B
35 mm
C1
28 mm
d
50 mm
d1
55 mm
d2
112 mm
d6
185 mm
dk
66 mm
G
M 45x3 mm
I1
110 mm
I2
241 mm
I7
60 mm