Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Rechts Mit Dichtung EMN 40-31-501

  • ERIKS:12981229
  • Hersteller:EMN 40-31-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 800.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 865.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EMN-2RS
Innendurchmesser
40 mm
Gewindegröße
M 39x3
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
a
7 °
B
28 mm
C1
22 mm
d
40 mm
d1
45 mm
d2
92 mm
d6
150 mm
dk
53 mm
G
M 39x3 mm
I1
99 mm
I2
196 mm
I7
42 mm