CHF 307.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 332.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | EMN-2RS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Gewindegröße | M 30x2 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
a | 7 ° |
B | 22 mm |
C1 | 18 mm |
d | 30 mm |
d1 | 34 mm |
d2 | 70 mm |
d6 | 110 mm |
dk | 40.7 mm |
G | M 30x2 mm |
I1 | 66 mm |
I2 | 145 mm |
I7 | 35 mm |