CHF 240.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 260.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DSA..ES-2RS |
Innendurchmesser | 40 mm |
Gewindegröße | M 39x3 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
a | 7 ° |
B | 28 mm |
C1 | 23 mm |
d | 40 mm |
d1 | 45 mm |
d2 | 92 mm |
dk | 53 mm |
G | M 39x3 mm |
h | 150 mm |
I1 | 86 mm |
I2 | 196 mm |
I7 | 46 mm |