Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Rechts EMN 45-21-501

  • ERIKS:12981231
  • Hersteller:EMN 45-21-501
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'036.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'120.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EMN
Innendurchmesser
45 mm
Gewindegröße
M 42x3
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
7 °
B
32 mm
C1
25 mm
d
45 mm
d1
50 mm
d2
102 mm
d6
163 mm
dk
60 mm
G
M 42x3 mm
I1
98 mm
I2
214 mm
I7
50 mm