Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Rechts EMN 40-20-501

  • ERIKS:12981102
  • Hersteller:EMN 40-20-501
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 784.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 848.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EMN
Innendurchmesser
40 mm
Gewindegröße
M 42x3
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
7 °
B
28 mm
C1
22 mm
d
40 mm
d1
45 mm
d2
92 mm
d6
145 mm
dk
53 mm
G
M 42x3 mm
I1
94 mm
I2
191 mm
I7
42 mm