CHF 156.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | EMN |
Innendurchmesser | 20 mm |
Gewindegröße | M 20x1.5 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 10 ° |
B | 16 mm |
C1 | 12 mm |
d | 20 mm |
d1 | 24 mm |
d2 | 51 mm |
d6 | 78 mm |
dk | 29 mm |
G | M 20x1.5 mm |
I1 | 47 mm |
I2 | 103.5 mm |
I7 | 25 mm |