Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Rechts EMN 15-20-501

  • ERIKS:12981078
  • Hersteller:EMN 15-20-501
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EMN
Innendurchmesser
15 mm
Gewindegröße
M 14
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
8 °
B
12 mm
C1
9 mm
d
15 mm
d1
18 mm
d2
38 mm
d6
63 mm
dk
22 mm
G
M 14 mm
I1
36 mm
I2
82 mm
I7
18 mm