Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Rechts EMN 12-20-501

  • ERIKS:12981076
  • Hersteller:EMN 12-20-501
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EMN
Innendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
11 °
B
10 mm
C1
7 mm
d
12 mm
d1
15 mm
d2
32 mm
d6
54 mm
dk
18 mm
G
M 12 mm
I1
33 mm
I2
70 mm
I7
15 mm