Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Rechts EMN 08-20-501

  • ERIKS:12981072
  • Hersteller:EMN 08-20-501
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EMN
Innendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
M 8
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
15 °
B
8 mm
C1
5 mm
d
8 mm
d1
10 mm
d2
23 mm
d6
42 mm
dk
13 mm
G
M 8 mm
I1
25 mm
I2
53.5 mm
I7
12 mm