CHF 165.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DSA |
Innendurchmesser | 35 mm |
Gewindegröße | M 36x3 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 6 ° |
B | 25 mm |
C1 | 21 mm |
d | 35 mm |
d1 | 39 mm |
d2 | 82 mm |
dk | 47 mm |
G | M 36x3 mm |
h | 140 mm |
I1 | 82 mm |
I2 | 181 mm |
I7 | 41 mm |