DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Rechts DSA 06 E

  • ERIKS:12980781
  • Hersteller:DSA 06 E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.61inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DSA
Innendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 6
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
13 °
B
6 mm
C1
4.4 mm
d
6 mm
d1
8 mm
d2
21 mm
dk
10 mm
G
M 6 mm
h
36 mm
I1
18 mm
I2
46.5 mm
I7
11 mm