Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Links Mit Dichtung EMN 60-31-502

  • ERIKS:12981242
  • Hersteller:EMN 60-31-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'883.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'036.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EMN-2RS L
Innendurchmesser
60 mm
Gewindegröße
M 52x3
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
a
6 °
B
44 mm
C1
36 mm
d
60 mm
d1
66 mm
d2
135 mm
d6
210 mm
dk
80 mm
G
M 52x3 mm
I1
125 mm
I2
277.5 mm
I7
70 mm