Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Links Mit Dichtung EMN 45-31-502

  • ERIKS:12981234
  • Hersteller:EMN 45-31-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'051.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'137.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EMN-2RS L
Innendurchmesser
45 mm
Gewindegröße
M 42x3
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
a
7 °
B
32 mm
C1
25 mm
d
45 mm
d1
50 mm
d2
102 mm
d6
163 mm
dk
60 mm
G
M 42x3 mm
I1
98 mm
I2
214 mm
I7
50 mm