CHF 1'051.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'137.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | EMN-2RS L |
Innendurchmesser | 45 mm |
Gewindegröße | M 45x3 |
Gewindeart | Außengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
a | 7 ° |
B | 32 mm |
C1 | 25 mm |
d | 45 mm |
d1 | 50 mm |
d2 | 102 mm |
d6 | 165 mm |
dk | 60 mm |
G | M 45x3 mm |
I1 | 100 mm |
I2 | 216 mm |
I7 | 50 mm |