Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Links Mit Dichtung EMN 20-30-502

  • ERIKS:12981089
  • Hersteller:EMN 20-30-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EMN-2RS L
Innendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
a
10 °
B
16 mm
C1
12 mm
d
20 mm
d1
24 mm
d2
51 mm
d6
78 mm
dk
29 mm
G
M 20x1.5 mm
I1
47 mm
I2
103.5 mm
I7
25 mm