Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Links Mit Dichtung DSAL 50 ES-2RS

  • ERIKS:12980853
  • Hersteller:DSAL 50 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 368.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 398.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DSAL..ES-2RS
Innendurchmesser
50 mm
Gewindegröße
M 45x3
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
a
6 °
B
35 mm
C1
30 mm
d
50 mm
d1
55 mm
d2
112 mm
dk
66 mm
G
M 45x3 mm
h
185 mm
I1
107 mm
I2
241 mm
I7
56 mm