CHF 90.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.74inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DSAL..ES-2RS |
Innendurchmesser | 25 mm |
Gewindegröße | M 24x2 |
Gewindeart | Außengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
a | 7 ° |
B | 20 mm |
C1 | 17 mm |
d | 25 mm |
d1 | 29 mm |
d2 | 64 mm |
dk | 35.5 mm |
G | M 24x2 mm |
h | 94 mm |
I1 | 53 mm |
I2 | 126 mm |
I7 | 32 mm |