CHF 45.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.06inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DSAL..ES-2RS |
Innendurchmesser | 15 mm |
Gewindegröße | M 14 |
Gewindeart | Außengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
a | 8 ° |
B | 12 mm |
C1 | 10 mm |
d | 15 mm |
d1 | 18 mm |
d2 | 40 mm |
dk | 22 mm |
G | M 14 mm |
h | 63 mm |
I1 | 34 mm |
I2 | 33 mm |
I7 | 20 mm |