Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Links EMN 60-20-502

  • ERIKS:12981115
  • Hersteller:EMN 60-20-502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'852.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'002.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EMN L
Innendurchmesser
60 mm
Gewindegröße
M 60x4
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
6 °
B
44 mm
C1
36 mm
d
60 mm
d1
66 mm
d2
135 mm
d6
225 mm
dk
80 mm
G
M 60x4 mm
I1
140 mm
I2
292.5 mm
I7
70 mm