Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Links EMN 45-20-502

  • ERIKS:12981107
  • Hersteller:EMN 45-20-502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'036.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'120.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EMN L
Innendurchmesser
45 mm
Gewindegröße
M 45x3
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
7 °
B
32 mm
C1
25 mm
d
45 mm
d1
50 mm
d2
102 mm
d6
165 mm
dk
60 mm
G
M 45x3 mm
I1
100 mm
I2
216 mm
I7
50 mm