Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Links EMN 40-21-502

  • ERIKS:12981228
  • Hersteller:EMN 40-21-502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 784.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 848.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EMN L
Innendurchmesser
40 mm
Gewindegröße
M 39x3
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
7 °
B
28 mm
C1
22 mm
d
40 mm
d1
45 mm
d2
92 mm
d6
150 mm
dk
53 mm
G
M 39x3 mm
I1
99 mm
I2
196 mm
I7
42 mm