Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Links EMN 35-20-502

  • ERIKS:12981099
  • Hersteller:EMN 35-20-502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 502.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 543.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EMN L
Innendurchmesser
35 mm
Gewindegröße
M 36x3
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
6 °
B
25 mm
C1
20 mm
d
35 mm
d1
39 mm
d2
82 mm
d6
140 mm
dk
47 mm
G
M 36x3 mm
I1
92 mm
I2
181 mm
I7
38 mm