Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Links EMN 30-20-502

  • ERIKS:12981095
  • Hersteller:EMN 30-20-502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 298.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 322.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EMN L
Innendurchmesser
30 mm
Gewindegröße
M 30x2
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
7 °
B
22 mm
C1
18 mm
d
30 mm
d1
34 mm
d2
70 mm
d6
110 mm
dk
40.7 mm
G
M 30x2 mm
I1
66 mm
I2
145 mm
I7
35 mm