Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Links EMN 25-20-502

  • ERIKS:12981091
  • Hersteller:EMN 25-20-502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 213.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 230.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EMN L
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 24x2
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
9 °
B
20 mm
C1
16 mm
d
25 mm
d1
29 mm
d2
62 mm
d6
94 mm
dk
35.5 mm
G
M 24x2 mm
I1
57 mm
I2
125 mm
I7
32 mm