Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Links EMN 17-20-502

  • ERIKS:12981083
  • Hersteller:EMN 17-20-502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EMN L
Innendurchmesser
17 mm
Gewindegröße
M 16
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
10 °
B
14 mm
C1
10 mm
d
17 mm
d1
20 mm
d2
44 mm
d6
69 mm
dk
25 mm
G
M 16 mm
I1
40 mm
I2
91 mm
I7
23 mm