CHF 113.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | EMN L |
Innendurchmesser | 15 mm |
Gewindegröße | M 14 |
Gewindeart | Außengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 8 ° |
B | 12 mm |
C1 | 9 mm |
d | 15 mm |
d1 | 18 mm |
d2 | 38 mm |
d6 | 63 mm |
dk | 22 mm |
G | M 14 mm |
I1 | 36 mm |
I2 | 82 mm |
I7 | 18 mm |