Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Links DSAL 35 ES

  • ERIKS:12980846
  • Hersteller:DSAL 35 ES
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DSAL
Innendurchmesser
35 mm
Gewindegröße
M 36x3
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
6 °
B
25 mm
C1
21 mm
d
35 mm
d1
39 mm
d2
82 mm
dk
47 mm
G
M 36x3 mm
h
140 mm
I1
82 mm
I2
181 mm
I7
41 mm