Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Links DSAL 25 ES

  • ERIKS:12980840
  • Hersteller:DSAL 25 ES
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DSAL
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 24x2
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
7 °
B
20 mm
C1
17 mm
d
25 mm
d1
29 mm
d2
64 mm
dk
35.5 mm
G
M 24x2 mm
h
94 mm
I1
53 mm
I2
126 mm
I7
32 mm